SMC
CD Series(CDJ2L16-30+30Z)
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34268133
CDJ2L16-30+30Z-B-XC11
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34268142
CDJ2L16-30+30Z-A-XC11
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
9,550
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34268158
CDJ2L16-30+30Z-A93-B-XC11
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
12,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください