カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32,135)
- メカニカル部品(1,093)
- 油圧機器・油圧ホース(200)
- はんだ関連・静電気対策用品(176)
- FA担当者のオススメ新商品(84)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 機構部品(13)
- 測定用品(6)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1,049)
- ホンダ(70,057)
- BIGM(丸山製作所)(30,949)
- トヨタ(28,967)
- MAZDA(マツダ)(20,539)
- ニッサン(17,736)
- 大阪魂(14,139)
- オカムラ(岡村製作所)(13,880)
- 三菱ふそう(12,987)
- エスコ(9,725)
- スバル(7,074)
- スズキ(7,043)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,742)
- RS PRO(5,076)
- イトーキ(3,799)
- メディアカバーマーケット(3,517)
- TRUSCO(3,512)
- アズワン(3,136)
- Panasonic(パナソニック)(3,058)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,820)
価格
価格で絞り込む
「6×」の検索結果
特価

モイスチャーコントロールチューブ IDK06
SMC¥5,898~税込¥6,488~1袋(2本)当日出荷・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。材質フッ素樹脂色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)6使用流体圧縮空気本数2本
プロセスバルブ (VNB6~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
薬液用バルブ (LVA6~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。管接続口径(10) 1材質(アクチュエータ)PPS材質(ボディ)(A) SUS材質(ダイヤフラム)PTFE
エルボユニオン KFL06
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
真空パッド (ZPT06B~)
SMC¥509~税込¥560~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
Sカプラー (KK6~)
SMC¥449~税込¥494~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エルボユニオン KGL06
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)6
真空パッド (ZPT06U~)
SMC¥819~税込¥901~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXP6-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
真空パッド ZP2-6
SMC¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6-40~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
デュアルロッドシリンダ (CXSL6-20~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXJ6L-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ6-50~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-20~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXJ6-5~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)5作動方式複動
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-20~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル MXQ6A
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
エアスライドテーブル(MXS6-30~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
...