カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,125)
  • メカニカル部品(318)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(49)
  • BIGM(丸山製作所)(980)
  • MAZDA(マツダ)(1,371)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(530)
  • RS PRO(629)
  • TRUSCO(295)
  • YAMAHA(ヤマハ)(316)
  • いすゞ自動車(327)
  • エスコ(604)
  • スズキ(279)
  • スバル(811)
  • トヨタ(1,815)
  • ニッサン(838)
  • ホンダ(2,219)
  • ミツビシ(837)
  • メディアカバーマーケット(339)
  • 三菱ふそう(1,364)
  • 大阪魂(3,160)
  • 廣杉計器(376)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6×25」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,461件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-25D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-25D

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25D SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25D

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • S Series(SS5Y7-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6V25)

    SMC
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形取付け方法(A) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(-) 標準SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(5) 5連
  • S Series(SS5Y5-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6V25)

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(5) 5連
  • S Series(SS5Y5-10S6Q25) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6Q25)

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(Q) DeviceNet対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(5) 5連
  • S Series(SS5Y3-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V25)

    SMC
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモン
  • CD Series(CDQ2B25-6+25DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B25-6+25DMZ)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)6ストロークS2(mm)25
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V25 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V25

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数20SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N25 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N25

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q25 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q25

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8連数(5) 5連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • その他(13~) SMC

    その他(13~)

    SMC
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)

    SMC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • 変換ケーブル SMC

    変換ケーブル

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)0.3
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU6-~)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • AXT Series(AXT6~) SMC

    AXT Series(AXT6~)

    SMC
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • その他(P3~) SMC

    その他(P3~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1

    SMC(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ16) SMC

    JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ16)

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQMLB~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
  • CJ Series(CJ2B6) SMC

    CJ Series(CJ2B6)

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • スライドユニット (CXWM~) SMC

    スライドユニット (CXWM~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~935

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・内部パイロット式リリーフタイプ。
  • スライドユニット (CXWL~) SMC

    スライドユニット (CXWL~)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
  • ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC

    ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~)

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)