「6個用 プレート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途RMMA用
付属品低頭六角穴付ボルト(4個)、平行ピンΦ6×10(1個)
内容ツールプレート
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書(2.03MB)
1個
¥8,298
税込¥9,128
31日以内出荷
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート
高さ(mm)18.5
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
繰返し精度(mm)±0.01
トルク(N・m)耐:20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.98MB)
ボディ形式ワンプッシュタイプ
可搬質量(kg)10
モーメント(N・m)耐:20
クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート
高さ(mm)16
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠
繰返し精度(mm)±0.02
トルク(N・m)耐:60
推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.98MB)
ボディ形式クランプタイプ
可搬質量(kg)20
モーメント(N・m)耐:60
一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
仕様チェンジャ:メーンプレート・ツールプレート付
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当
角度(°)グリッパ取付角度(°)180
トルク(N・m)耐トルク:60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書(2.03MB)
可搬質量(kg)最大20
1個
¥52,980
税込¥58,278
31日以内出荷
一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当
トルク(N・m)耐トルク:60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書(2.03MB)
可搬質量(kg)最大20
一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
仕様チェンジャ:ツールプレートなし
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当
角度(°)グリッパ取付角度(°)180
トルク(N・m)耐トルク:60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書(2.03MB)
可搬質量(kg)最大20
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
仕様チェンジャ:ツールプレート付
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当
角度(°)グリッパ取付角度(°)180
トルク(N・m)耐トルク:60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書(2.03MB)
可搬質量(kg)最大20
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
シール方式(0) メタルシール
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ
付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)
高さ(mm)18.5
質量(g)137/メインプレート:84
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠
繰返し精度(mm)±0.01
トルク(N・m)耐:20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.98MB)
ボディ形式ワンプッシュタイプ
可搬質量(kg)10
モーメント(N・m)耐:20
1個
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ
付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)
高さ(mm)16
質量(g)137/メインプレート:99
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
繰返し精度(mm)±0.02
トルク(N・m)耐:60
推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3
互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.98MB)
ボディ形式クランプタイプ
可搬質量(kg)20
モーメント(N・m)耐:60
1個
¥9,498
税込¥10,448
17日以内出荷