曜日別特売

AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
60
管接続口径
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全80種類を絞り込む
流れ方向
ねじの種類
ケース
ブラケット
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
流れ方向
ケース
油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85524209AL60-10-DRcなし左→右ポリカーボネートケースドレンコックなし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
85524218AL60-10-R-DRcなし右→左ポリカーボネートケースドレンコックなし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524227AL60-10-3-DRcなし左→右ポリカーボネートケースドレンコック付
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524236AL60-10-3R-DRcなし右→左ポリカーボネートケースドレンコック付
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524245AL60-10-3W-DRcなし左→右ポリカーボネートケースドレンコック・バーブ継手付
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524261AL60-10-3RW-DRcなし右→左ポリカーボネートケースドレンコック・バーブ継手付
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524270AL60-10-2-DRcなし左→右金属ケースドレンコックなし
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524279AL60-10-2R-DRcなし右→左金属ケースドレンコックなし
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524288AL60-10-23-DRcなし左→右金属ケースドレンコック付
¥11,510
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524297AL60-10-23R-DRcなし右→左金属ケースドレンコック付
¥11,510
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524306AL60-10-6-DRcなし左→右ナイロンケースドレンコックなし
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524315AL60-10-6R-DRcなし右→左ナイロンケースドレンコックなし
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524331AL60-10-36-DRcなし左→右ナイロンケースドレンコック付
¥11,400
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524340AL60-10-36R-DRcなし右→左ナイロンケースドレンコック付
¥11,400
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524349AL60-10-36W-DRcなし左→右ナイロンケースドレンコック・バーブ継手付
¥11,570
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524358AL60-10-36RW-DRcなし右→左ナイロンケースドレンコック・バーブ継手付
¥11,570
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524367AL60-10-8-DRcなし左→右レベルゲージ付金属ケースドレンコックなし
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524376AL60-10-8R-DRcなし右→左レベルゲージ付金属ケースドレンコックなし
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524385AL60-10-38-DRcなし左→右レベルゲージ付金属ケースドレンコック付
¥13,490
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524401AL60-10-38R-DRcなし右→左レベルゲージ付金属ケースドレンコック付
¥13,490
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524410AL60-10B-DRcブラケット付左→右ポリカーボネートケースドレンコックなし
¥11,020
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524419AL60-10B-R-DRcブラケット付右→左ポリカーボネートケースドレンコックなし
¥11,020
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524428AL60-10B-3-DRcブラケット付左→右ポリカーボネートケースドレンコック付
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524437AL60-10B-3R-DRcブラケット付右→左ポリカーボネートケースドレンコック付
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524446AL60-10B-3W-DRcブラケット付左→右ポリカーボネートケースドレンコック・バーブ継手付
¥11,480
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524455AL60-10B-3RW-DRcブラケット付右→左ポリカーボネートケースドレンコック・バーブ継手付
¥11,480
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524471AL60-10B-2-DRcブラケット付左→右金属ケースドレンコックなし
¥11,740
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524480AL60-10B-2R-DRcブラケット付右→左金属ケースドレンコックなし
¥11,740
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524489AL60-10B-23-DRcブラケット付左→右金属ケースドレンコック付
¥12,020
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524498AL60-10B-23R-DRcブラケット付右→左金属ケースドレンコック付
¥12,020
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524507AL60-10B-6-DRcブラケット付左→右ナイロンケースドレンコックなし
¥11,630
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524516AL60-10B-6R-DRcブラケット付右→左ナイロンケースドレンコックなし
¥11,630
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524525AL60-10B-36-DRcブラケット付左→右ナイロンケースドレンコック付
¥11,910
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524541AL60-10B-36R-DRcブラケット付右→左ナイロンケースドレンコック付
¥11,910
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524550AL60-10B-36W-DRcブラケット付左→右ナイロンケースドレンコック・バーブ継手付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524559AL60-10B-36RW-DRcブラケット付右→左ナイロンケースドレンコック・バーブ継手付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524568AL60-10B-8-DRcブラケット付左→右レベルゲージ付金属ケースドレンコックなし
¥13,720
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524577AL60-10B-8R-DRcブラケット付右→左レベルゲージ付金属ケースドレンコックなし
¥13,720
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524586AL60-10B-38-DRcブラケット付左→右レベルゲージ付金属ケースドレンコック付
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524595AL60-10B-38R-DRcブラケット付右→左レベルゲージ付金属ケースドレンコック付
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524611AL60-F10-DGなし左→右ポリカーボネートケースドレンコックなし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524620AL60-F10-R-DGなし右→左ポリカーボネートケースドレンコックなし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524629AL60-F10-3-DGなし左→右ポリカーボネートケースドレンコック付
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524638AL60-F10-3R-DGなし右→左ポリカーボネートケースドレンコック付
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524647AL60-F10-3W-DGなし左→右ポリカーボネートケースドレンコック・バーブ継手付
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524656AL60-F10-3RW-DGなし右→左ポリカーボネートケースドレンコック・バーブ継手付
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524665AL60-F10-2-DGなし左→右金属ケースドレンコックなし
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524681AL60-F10-2R-DGなし右→左金属ケースドレンコックなし
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524690AL60-F10-23-DGなし左→右金属ケースドレンコック付
¥11,510
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85524699AL60-F10-23R-DGなし右→左金属ケースドレンコック付
¥11,510
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする