AF60-D Series エアフィルタ

AF60-D Series エアフィルタ - SMC

●視認性&耐環境性向上
●工具不要

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
60
管接続口径
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全352種類を絞り込む
流れ方向
ねじの種類
ケース
ブラケット
352種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85573410AF60-10-DRcなしドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
85573419AF60-10-R-DRcなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573428AF60-10-J-DRcなしドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573437AF60-10-JR-DRcなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573446AF60-10-W-DRcなしドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573455AF60-10-RW-DRcなしドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573471AF60-10-L-DRcなしドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥12,880
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573480AF60-10-LR-DRcなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥12,880
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573489AF60-10-JL-DRcなしドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥13,060
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573498AF60-10-JLR-DRcなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥13,060
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573507AF60-10-LW-DRcなしドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥13,060
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573516AF60-10-LRW-DRcなしドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥13,060
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573525AF60-10-2-DRcなしドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
85573541AF60-10-2R-DRcなしドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573550AF60-10-2J-DRcなしドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573559AF60-10-2JR-DRcなしドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573568AF60-10-2L-DRcなしドレンコック付左→右金属ケース
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573577AF60-10-2LR-DRcなしドレンコック付右→左金属ケース
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573586AF60-10-2JL-DRcなしドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥13,780
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573595AF60-10-2JLR-DRcなしドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥13,780
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573611AF60-10-6-DRcなしドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573620AF60-10-6R-DRcなしドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573629AF60-10-6J-DRcなしドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573638AF60-10-6JR-DRcなしドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573647AF60-10-6W-DRcなしドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573656AF60-10-6RW-DRcなしドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573665AF60-10-6L-DRcなしドレンコック付左→右ナイロンケース
¥13,490
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573681AF60-10-6LR-DRcなしドレンコック付右→左ナイロンケース
¥13,490
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573690AF60-10-6JL-DRcなしドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥13,670
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573699AF60-10-6JLR-DRcなしドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥13,670
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573708AF60-10-6LW-DRcなしドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥13,670
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573717AF60-10-6LRW-DRcなしドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥13,670
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573726AF60-10-8-DRcなしドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
85573735AF60-10-8R-DRcなしドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573751AF60-10-8J-DRcなしドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573760AF60-10-8JR-DRcなしドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573769AF60-10-8L-DRcなしドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥15,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573778AF60-10-8LR-DRcなしドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573787AF60-10-8JL-DRcなしドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥15,760
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573796AF60-10-8JLR-DRcなしドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,760
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573805AF60-10C-DRcなしドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
85573821AF60-10C-R-DRcなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573830AF60-10C-L-DRcなしドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥17,390
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573839AF60-10C-LR-DRcなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥17,390
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573848AF60-10C-2-DRcなしドレンコック付左→右金属ケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573857AF60-10C-2R-DRcなしドレンコック付右→左金属ケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573866AF60-10C-2L-DRcなしドレンコック付左→右金属ケース
¥18,110
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573875AF60-10C-2LR-DRcなしドレンコック付右→左金属ケース
¥18,110
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573891AF60-10C-6-DRcなしドレンコック付左→右ナイロンケース
¥15,630
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85573900AF60-10C-6R-DRcなしドレンコック付右→左ナイロンケース
¥15,630
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする