17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)



エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式軸方向フート形 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ取付形態バンド取付 揺動受け金具金具なし
1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2082種類の商品があります)

仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形 リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 給油不要 取付姿勢自由 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷