カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KTM(39)
  • ホンダ(35)
  • ERECTA(エレクター)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • 工進(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • スバル(5)
  • RS PRO(5)
  • onsemi(5)
  • Fishiman(フィッシュマン)(5)
  • イスカル(4)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ツカサ電工(4)
  • 象印マホービン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60sm」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDG60SM) SMCI Series(IDG60SM)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
I Series(IDG60SM3) SMCI Series(IDG60SM3)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SM SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SMSMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMCシリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
SY316 SMCSY316SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から24日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5260) SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5260)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMCEX260 - 出力対応 SIユニット(EX260)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無