カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(120)
- ニッサン(57)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- トヨタ(28)
- KITO(キトー)(24)
- AMPHENOL(20)
- 日東工業(17)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ホンダ(11)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- エバラポンプ(荏原製作所)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- RS PRO(7)
- スバル(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- 三菱電機(5)
- イスカル(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「62-2a」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2D16
SMC¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-22AZ
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷ストローク(mm)22クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-22AZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)22クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-22AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)22作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA622A
SMC¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(2) ノーマルオープン
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC622A
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(6) SGC600材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CDQ2A40-62
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2A40-62DCZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A63-62
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)62作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-62DCMZ
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-62DMZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-62DZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-62DZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-62DZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-62DMZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)62作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-62DZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-62DMZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-62DZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-62DMZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-62DZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ストローク(mm)62タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズA4
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-~DMZ~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50