曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-62DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-62DZ - SMC
ストローク(mm)
62
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20830329CDQ2A40-62DZ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20830338CDQ2A40-62DZ-XB10
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20830347CDQ2A40-62DZ-XB10A
13,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20830347CDQ2A40-62DZ-XB10A20830338CDQ2A40-62DZ-XB10CDQ2A40-62DZ-XB10A 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-62DZ SMC 20830338薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-62DZSMC1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする