曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-62DZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-62DZ) - SMC
ストローク(mm)
62
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35647483CDQ2A32-62DZ
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35647492CDQ2A32-62DZ-XB10
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35647508CDQ2A32-62DZ-M9N-XB10
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35647517CDQ2A32-62DZ-M9BL-XB10
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35647526CDQ2A32-62DZ-M9BWZ-XB10
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする