カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
- メカニカル部品(58)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(903)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(212)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- オカムラ(岡村製作所)(100)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(81)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(78)
- DAYTONA(デイトナ)(76)
- MAD MAX(マッドマックス)(65)
- AFAM(アファム)(59)
- R&G RACING PRODUCTS(44)
- brembo(34)
- エスコ(27)
- ニッサン(25)
- ニッタ化工品(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- Kawasaki(19)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(18)
- IKO(日本トムソン)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「650r」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-650R
SMC¥95,980税込¥105,5781個14日以内出荷ストローク(mm)650形式(N) 無給油タイプクッション(R) ロッド側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-650R
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)650作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドユニット (CXWM~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から18日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
スライドユニット (CXWL~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から22日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZL16)
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z
SMC¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
エアスライドテーブル(MXS16-50R~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-50R~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-50R)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9P
エアスライドテーブル MXS16-5
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-5
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50R
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷ストローク(mm)50機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB16
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
デュアルロッドシリンダ (CXSL6-50~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL16-Z
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)