曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16-50R~)

エアスライドテーブル(MXS16-50R~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25037363MXS16-50R
50,550
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037372MXS16-50R-A90S
51,590
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037381MXS16-50R-A93
53,960
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037397MXS16-50R-A93L
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037406MXS16-50R-A93V
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037415MXS16-50R-A93VL
55,280
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037424MXS16-50R-M9B
56,160
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037494MXS16-50R-M9B3
58,960
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037433MXS16-50R-M9BL
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037442MXS16-50R-M9BLS
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037451MXS16-50R-M9BS
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037467MXS16-50R-M9BVL
57,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037476MXS16-50R-M9BWL
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037485MXS16-50R-M9BWVL
58,030
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037503MXS16-50R-M9N
56,380
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037512MXS16-50R-M9NL
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25037521MXS16-50R-M9NV
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする