SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-50R)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9P
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41462268
MXS16-50R-M9PS
CADデータダウンロード
0.5
(S) 1ヶ付
¥
53,460
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41462277
MXS16-50R-M9PL
CADデータダウンロード
3
(-) 2ヶ付
¥
57,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください