カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(116)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- IDEC(和泉電気)(36)
- MAZDA(マツダ)(35)
- INAX(LIXIL)(33)
- エスコ(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- CKD(20)
- スズキ(19)
- ホンダ(17)
- カナテクス(17)
- 椿本チエイン(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- JTC(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- THK(15)
- 三木プーリ(13)
- 三共製作所(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「6h-30」の検索結果

低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQMLL~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQMLD~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQMLF~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ6
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L6H)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLG16H
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40V6H
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6H
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEFS25T6H)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS25V6H)
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6H
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25T6H)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25RT6H)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(H) 20ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LT6H
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-300~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)300磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-300
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-300B
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS6-30~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZB16)
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16)
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16