カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
- メカニカル部品(63)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(187)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
- brembo(40)
- IDEC(和泉電気)(28)
- Anker(アンカー)(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- 水本機械製作所(13)
- ホンダ(12)
- KITO(キトー)(10)
- FPC(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- CKD(8)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- カナテクス(5)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- ノーリツ(4)
- ブランドをもっと見る
「6s-21」の検索結果

S Series(SS5Y3-10S6V21)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y3-10S6Q21)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y5-12S6Q21)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-10S6N21)
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(C)U側
S Series(SS5Y7-10S6V21)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6V21)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6Q21)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V21
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手取付け方法(A) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレート付(連数印字付)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6Q21
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q21
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F21
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q21
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(BA) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレート付(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V21
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6Q21
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
プラグインユニット (VV5Q21-04C6S~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-06C6S~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40V6A
SMC¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40T6B
SMC¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40T6A
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個3日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEJS40T6A)
SMC¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W