カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,573)
- メカニカル部品(162)
- 油圧機器・油圧ホース(143)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(464)
- ParkerTAIYO(253)
- MAZDA(マツダ)(240)
- 黒田精工(216)
- トヨタ(196)
- コガネイ(187)
- 伊東電機(183)
- サンコー(三甲)(137)
- オカムラ(岡村製作所)(102)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- カワグレ(74)
- 日東工業(70)
- CKD(68)
- RS PRO(67)
- ミツビシ(65)
- 中部コーポレーション(45)
- ニッサン(42)
- Panaracer(パナレーサー)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「700b」の検索結果

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-700B)
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-700B)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-700B)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-700B)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-700B)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)700駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-700B
SMC¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷ストローク(mm)700サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-700B
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-700B
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-700B
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-700B
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-700B
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)700サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-700B
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-700B
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ストローク(mm)700サイズ25駆動方式ベルト軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5mコントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(B) ロック付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-700B
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷ストローク(mm)700形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ストローク調整範囲(mm)0~50
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-700B
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-700B
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-700B
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-700B
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-700B
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-700B
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-700B
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-700B
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ハイパワーシリンダ (RHCF50-~)
SMC¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から26日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ハイパワーシリンダ (RHCB40-~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ハイパワーシリンダ (RHCL50-~)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ハイパワーシリンダ RHCF4
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ハイパワーシリンダ (RHCL2~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)
SMC¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
ハイパワーシリンダ RHCF6
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
LEFS32A-7
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
ハイパワーシリンダ RHCF5
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KF
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH80-~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)80取付金具基本形磁石内蔵有無有
...