電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-700B
- ストローク(mm)
- 700
- 駆動方式
- ベルト
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- コントローラ/ドライバ種類
- (-) コントローラ/ドライバなし
- サイズ
- 25
- アクチュエータケーブル種類
- (-) ケーブルなし
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (-) ケーブルなし
- モータオプション
- (B) ロック付
- オートスイッチ取付金具
- (-) なし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ
















