カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- EPSON(1)
- MAZDA(マツダ)(18)
- NSK(日本精工)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- Ruler(ルーラー)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRUSCO(2)
- アクリサンデー(3)
- アズワン(2)
- エスコ(3)
- オーム電機(7)
- スバル(6)
- ニッサン(7)
- マルヤス電業(11)
- ミツビシ(12)
- ヨドコウ(2)
- 三菱ふそう(4)
- 日本ナインスター(7)
- ブランドをもっと見る
「709a」の検索結果
特価
関連キーワード

異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサ KQ2R インチサイズ
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥5,398税込¥5,9381袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ
SMC¥6,298税込¥6,9281袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサエルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X07
SMC¥7,998税込¥8,7981袋(10個)9日以内出荷形状異径ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(inch)Φ1/4適合管継手d(inch)Φ5/16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら