カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(453)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(154)
- CKD(26)
- 長野計器(26)
- マキテック(22)
- New-Era(ニューエラー)(19)
- コガネイ(16)
- トヨタ(13)
- KTC(12)
- 椿本チエイン(12)
- RS PRO(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- KITO(キトー)(8)
- 協育歯車(8)
- ダイハツ(8)
- エスコ(7)
- TDT(田野井)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- スバル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「75b10」の検索結果

ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥75,980税込¥83,5781巻(100m)3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色黒内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
CD Series(CDJ2B16-75+10Z)
SMC¥8,198税込¥9,0181個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)10
CD Series(CDQ2B50-75+10DCMZ)
SMC¥83,980税込¥92,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)75ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B40-75+10DCZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)75ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B32-75+10DZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)75ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B32-75+10DCZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)75ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B32-75+10DCMZ)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)75ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B40-75+10DCMZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)75ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B32-10+75DCMZ)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-75AZ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-75Z
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-75Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-75RZ)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-75AZ)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDQ2B50-10+75DZ)
SMC¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)75
CD Series(CDQ2B50-10+75DMZ)
SMC¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)75
CD Series(CDQ2B40-10+75DCMZ)
SMC¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)75
CD Series(CDQ2B32-10+75DZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-75ARZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-75ARZ)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDM2B25-75+10Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)10
CD Series(CDM2B32-75+10Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)10
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
コンパクトスライド MXH2
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
スライドユニット (CX2~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から18日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
...