曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-75+10DCMZ)

CD Series(CDQ2B32-75+10DCMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35928673CDQ2B32-75+10DCMZ-A93LS-XC10
30,580
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928682CDQ2B32-75+10DCMZ-A93L-XC10
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928698CDQ2B32-75+10DCMZ-M9BA-XC10
36,360
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928707CDQ2B32-75+10DCMZ-M9BL3-XC10
37,950
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする