カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • Igus(イグス)(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • エスコ(8)
  • HARWIN(5)
  • CHINO(チノー)(3)
  • KITACO(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • ボウエキ(BOUEKI)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • イスカル(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • NOK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • FPC(2)
  • 富士電線工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-054-02」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2G~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMCCS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形SMC
68,980税込75,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-100AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-100AZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-75ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-50ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-125Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-125ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-50AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-50AZSMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-75ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-228Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-228ZSMC
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)228取付支持形式(L) 軸方向フート形クッション(-) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-50AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-50AZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-25Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-25ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-150ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-450AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-450AZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-425AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-425AZSMC
27,980税込30,778
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-300AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-300AZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-275AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-275AZSMC
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)275取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-250AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-250AZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-225AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-225AZSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-200AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-200AZSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-125AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-125AZSMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100AZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-175Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-175ZSMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-150ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-25Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-25ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KT50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KT50SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KL63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KL63SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF63SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF50SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF40SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KB50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KB50SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-175BZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-175BZSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-175AZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-175AZSMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175