カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッサン(24)
  • プライタ(11)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4)
  • SWAGE-LINE(4)
  • Puig (プーチ)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ホンダ(3)
  • KEMET(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • BeHAUS(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • DNライティング(2)
  • KSフィルター(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 谷沢製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「822n」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズSMC
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
呼び圧力3.5MPa仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付