カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(238)
  • トヨタ(125)
  • スズキ(120)
  • YAMAHA(ヤマハ)(104)
  • ニッサン(85)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • エスコ(36)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • DUCATI(28)
  • イスカル(27)
  • CKD(26)
  • ホンダ(25)
  • 萩原(25)
  • KEMET(19)
  • 日東工業(18)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • KANA(片山チエン)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「82c」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP Series(CP96SDB32-82C) SMCCP Series(CP96SDB32-82C)SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)82磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-82C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-82C)SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)82磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDB50) SMCC96 Series(C96SDB50)SMC
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2382~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2382~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2382) SMCV Series(VXP2382)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
C96 Series(C96SDT50) SMCC96 Series(C96SDT50)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-382C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-382C)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)382磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB100) SMCCP Series(CP96SDB100)SMC
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-82Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-82Z)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)82形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB50~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB50~)SMC
57,980税込63,778
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2C32) SMCCM Series(CM2C32)SMC
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ SMC3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2C40) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2C40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2C50) SMCCA Series(CA2C50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2C50) SMCCD Series(CDA2C50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)SMC
1,998税込2,198
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)SMC
6,598税込7,258
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-82) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-82)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)82作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
V Series(VV5QC21-10C8) SMCV Series(VV5QC21-10C8)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールドSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-07C8) SMCV Series(VV5QC21-07C8)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5QC21-10~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-10~)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-04C8) SMCV Series(VV5QC21-04C8)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-10C) SMCV Series(VV5QC11-10C)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-12C8) SMCV Series(VV5QC21-12C8)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-08C8) SMCV Series(VV5QC21-08C8)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5QC21-08C~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-08C~)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
C95 Series(C95SD) SMCC95 Series(C95SD)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
V Series(VV5QC41-12C) SMCV Series(VV5QC41-12C)SMC
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-05C1) SMCV Series(VV5QC41-05C1)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-11C) SMCV Series(VV5QC41-11C)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-09C12) SMCV Series(VV5QC41-09C12)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-10C10) SMCV Series(VV5QC41-10C10)SMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷