カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,033)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(107)
- エスコ(925)
- RS PRO(896)
- 三木プーリ(528)
- アサ電子工業(488)
- グーリング(424)
- OSG(オーエスジー)(416)
- TRUSCO(310)
- NACHI(不二越)(270)
- 岡崎精工(257)
- 水本機械製作所(222)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(213)
- PISCO(ピスコ)(213)
- EIKO(栄工舎)(212)
- S&K(三興製作所)(197)
- 三菱マテリアル(193)
- 大阪魂(184)
- コノエ(183)
- アズワン(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「8mm径」の検索結果
特価

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
真空パッド ZP2-B
SMC¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
真空パッド ZP2-0
SMC¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-TB
SMC¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
VXA Series(VXA2~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
真空パッド ZP2-T
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)4チューブ内径(Φmm)8
エアスライドテーブル MXQA
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
真空パッド (ZPT08U~)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS8-20~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油無給油磁石内蔵有無有
エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
エアスライドテーブル (MXJ8-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ8L-10C~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
真空パッド (ZPT08B~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から13日以内出荷用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40
...