カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • フロンケミカル(13)
  • RS PRO(12)
  • BOHLENDER(11)
  • アズワン(8)
  • omron(オムロン)(3)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • フロン工業(2)
  • YKK AP(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 潤工社(1)
  • 三菱電機(1)
  • ADVANTEC(1)
  • サビレックス(1)
  • SKC(環境測定)(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8pfa1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
18日以内出荷
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR形状ハーフユニオンねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)適合チューブ外径Φ1/4管接続口径ねじ接続:10-32UNFシール方式シール剤なし材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲‐100kPa~1MPa適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応継手ワンタッチ管継手商品タイプ真円形オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
関連キーワード
3/8pf特集