カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,924)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • メカニカル部品(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(173)
  • IRC(35)
  • DUNLOP(ダンロップ)(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • CST(チェンシンタイヤ)(3)
  • Vee Rubber(2)
  • ホンダ(6,623)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,473)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,080)
  • RS PRO(3,124)
  • Panasonic(パナソニック)(3,033)
  • KTM(2,573)
  • トヨタ(1,854)
  • 大阪魂(1,297)
  • エスコ(1,105)
  • ODELIC(オーデリック)(1,026)
  • BIGM(丸山製作所)(970)
  • メディアカバーマーケット(871)
  • ニッサン(662)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,516)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90 90 10」の検索結果

6,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDJ2F10-90+90Z) SMCCD Series(CDJ2F10-90+90Z)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)90ストロークB(mm)90
CD Series(CDJ2B10-90+90Z) SMCCD Series(CDJ2B10-90+90Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)90ストロークB(mm)90
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-90SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-90SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
HRSC090/100用 パーティクルフィルタセット SMCHRSC090/100用 パーティクルフィルタセットSMC
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
90-C SMC90-CSMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
HRSC090/100用 パーティクルフィルタ交換用エレメント SMCHRSC090/100用 パーティクルフィルタ交換用エレメントSMC
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC090/100用 バイパス配管セット SMCHRSC090/100用 バイパス配管セットSMC
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷
用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してくださいRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40最低流量(L/min)本体:20
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
HRSC090用 ドレンパンセット(漏水センサ付) SMCHRSC090用 ドレンパンセット(漏水センサ付)SMC
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、漏水センサ、延長ケーブル、結束バンド×4個、ケーブル固定具×4個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズSMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
薄形シリンダ CDQ2A32-90 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-90SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-90 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-90SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)90配管形式(-) 標準形リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDJ2B10-60+90Z) SMCCD Series(CDJ2B10-60+90Z)SMC
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)90
CD Series(CDJ2B10-15+90Z) SMCCD Series(CDJ2B10-15+90Z)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)90
サクションガード  FHG90 SMCサクションガード FHG90SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
CD Series(CDJ2B16-90+10Z) SMCCD Series(CDJ2B16-90+10Z)SMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)90ストロークB(mm)10
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-90 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-90SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
CDQ2A40-90 SMCCDQ2A40-90SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイドテーブル (MGF100-90~) SMCガイドテーブル (MGF100-90~)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
CD Series(CDQ2B50-90+90DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B50-90+90DCMZ)SMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)90ストロークS1(mm)90作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
CD Series(CDQ2B32-90+90DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-90+90DZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)90ストロークS2(mm)90作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
F Series(FHG90B4) SMCF Series(FHG90B4)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
MG Series(MGPM100-90) SMCMG Series(MGPM100-90)SMC
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
F Series(FHG90B3) SMCF Series(FHG90B3)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
MG Series(MGPL40-90AZ) SMCMG Series(MGPL40-90AZ)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-90SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
AFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CD Series(CDQ2B40-90+10DCZ) SMCCD Series(CDQ2B40-90+10DCZ)SMC
68,980税込75,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)90ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-90+10DCZ) SMCCD Series(CDQ2B32-90+10DCZ)SMC
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)90作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-90Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-90ZSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+90DZ) SMCCD Series(CDQ2B25-10+90DZ)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)90作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B63-10+90DCZ) SMCCD Series(CDQ2B63-10+90DCZ)SMC
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)90作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-90+10DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-90+10DZ)SMC
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)90ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-90+10DMZ) SMCCD Series(CDQ2B32-90+10DMZ)SMC
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)90作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-10+90DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B20-10+90DCMZ)SMC
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)90ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B100-10+90DCZ) SMCCD Series(CDQ2B100-10+90DCZ)SMC
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストロークS2(mm)90ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...