カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(817)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(23)
  • トヨタ(452)
  • 大阪魂(348)
  • RS PRO(334)
  • エスコ(193)
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • YAMAHA(ヤマハ)(144)
  • KEIHIN(131)
  • UDトラックス(118)
  • スズキ(116)
  • ホンダ(113)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • シグマ光機(92)
  • (92)
  • エレコム(76)
  • StarTech.com(76)
  • アズワン(65)
  • 十川ゴム(60)
  • BUFFALO(バッファロー)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90-005」の検索結果

833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY900 SMCSY900SMC
259税込285
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズSMC
54税込59
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-90~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-90~)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-90D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-90DSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-90DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-90DCM)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-90DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-90DCMSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-90Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-90Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-90Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-90ZSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-90AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-90AZ)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90AZ)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-90Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC直線形真空エジェクタ ZUシリーズSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-90Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-90ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-90Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-90Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC直線形真空エジェクタ (ZU0~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体空気
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-90Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-90Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(A) エアクッションリード線(m)1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-90Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-90ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
ZU-A - 直線形真空エジェクタ SMCZU-A - 直線形真空エジェクタSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
SY514 SMCSY514SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CR Series(CRB2BW30) SMCCR Series(CRB2BW30)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動最高使用圧力(MPa)0.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-90DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-90DC)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)SMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB25-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB25-~)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SY344 SMCSY344SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
SY312 SMCSY312SMC
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY516 SMCSY516SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5LOZ) SMCS Series(SY7120-5LOZ)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
...