カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • DUCATI(241)
  • トヨタ(235)
  • MAZDA(マツダ)(138)
  • KANA(片山チエン)(135)
  • ニッサン(72)
  • ミツビシ(72)
  • スバル(48)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(38)
  • NAKANO(36)
  • SWAGE-LINE(17)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • 日野自動車(15)
  • スズキ(14)
  • brembo(14)
  • VISHAY(14)
  • ホンダ(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「91f」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY500 SMCSY500SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
その他(VV4~) SMCその他(VV4~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリSMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV2000管接続口径1/8
SY700 SMCSY700SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
V Series(VCW20) SMCV Series(VCW20)SMC
359税込395
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
その他(VV3Z1-01-~) SMCその他(VV3Z1-01-~)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリSMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV4000管接続口径1/4
10-VV4 SMC10-VV4SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
F Series(FHG91CZ) SMCF Series(FHG91CZ)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
F Series(FHG91C1) SMCF Series(FHG91C1)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
F Series(FHG91B4) SMCF Series(FHG91B4)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
F Series(FHG91B2) SMCF Series(FHG91B2)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
F Series(FHG91C3) SMCF Series(FHG91C3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
F Series(FHG91C2) SMCF Series(FHG91C2)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
F Series(FHG91B1) SMCF Series(FHG91B1)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
F Series(FHG91B3) SMCF Series(FHG91B3)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
その他(VV5Z3-~) SMCその他(VV5Z3-~)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
シリーズVZ3000
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-91Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-91Z)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)91形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEHF40K2 SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEHF40K2SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEHF40K2 SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEHF40K2SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEHF10K2 SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEHF10K2SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
V Series(VV5F3) SMCV Series(VV5F3)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(VVT~) SMCその他(VVT~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-175Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-175ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-400Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-400Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBRSMC
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)NBRブラケットなし
V Series(VV5F5) SMCV Series(VV5F5)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷