カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,982)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(22)
  • MAZDA(マツダ)(1,473)
  • マルヤス電業(684)
  • ニッサン(678)
  • BIGM(丸山製作所)(531)
  • TRACO POWER(473)
  • ホンダ(451)
  • エスコ(409)
  • オカムラ(岡村製作所)(388)
  • RS PRO(382)
  • Panasonic(パナソニック)(298)
  • ODELIC(オーデリック)(220)
  • エレコム(199)
  • AMPHENOL(193)
  • メディアカバーマーケット(178)
  • 日本モレックス(molex)(173)
  • XP POWER(144)
  • Electro Harmonix(132)
  • シュナイダーエレクトリック(106)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,235)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9v」の検索結果

2,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
スイッチ(D-S~) SMCスイッチ(D-S~)SMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
スイッチ(D-T~) SMCスイッチ(D-T~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-S SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-SSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-T SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-TSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS0755) SMCS Series(SS0755)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUASMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
MSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 SMCMSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
接続ポート位置(-) ボディ側面
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□VSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1使用グリース:NSFH1グリース使用最高使用温度:150℃耐水性洗浄性の向上※1SUS304(ボディA以外の外部金属)外観部材に潤滑防錆剤未使用または食品機械用潤滑防錆剤を使用FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
その他(VVS~) SMCその他(VVS~)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL200) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL200)SMC
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW15 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW15SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CD Series(CDRBU2WU15) SMCCD Series(CDRBU2WU15)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2BW15 SMC角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2BW15SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
...