LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)25
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
材質(ボディ)(H) C37
口径1/2
1個
¥10,980
税込¥12,078
20日以内出荷
駆動方式ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(B) 5
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)16
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(H) C37
口径1/2
1個
¥9,998
税込¥10,998
20日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
リード(mm)(B) 5
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)16
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(B) 5
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)16
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
ポート数2
電圧(V)AC48
口径1
ねじの種類Rc
電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)25
使用流体空気用
材質(ボディ)(N) C37
1個
¥13,980
税込¥15,378
20日以内出荷
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体油用
材質(ボディ)(B) C37
口径3/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
20日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下
取付方式(B) DINレール取付
圧力計圧力計付
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
排気機構リリーフタイプ
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
材質(ボディ)(M) SUS
口径3/4
1個
¥24,980
税込¥27,478
20日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
取付方式(B) DINレール取付
配管位置集中給気(IN):(2) 上
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水
リード線取出方法グロメット
弁形式NC(通電時開)形
弁構造直動式ポペット
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ