カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(1)
  • テンパール工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AF20-02B」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,198税込4,618
1個
21日以内出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,198税込3,518
1個
予約販売
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
7,898税込8,688
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,098税込3,408
1個
21日以内出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタSMC
3,807税込4,188
1個
20日以内出荷
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF20SMC
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷から37日以内出荷
20 Series(20-AF) SMC20 Series(20-AF)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ SMC21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタSMC
3,500税込3,850
1個
30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応