カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • メカニカル部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(59)
  • ニッサン(49)
  • ParkerTAIYO(32)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • エスコ(23)
  • SPARKFUN(17)
  • ミツビシ(15)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ハンマーキャスター(12)
  • HAMMOND(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • ナブテスコ(10)
  • サンワサプライ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • カナレ電気(9)
  • 仙台銘板(9)
  • 大阪魂(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN10」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
AXT Series(AXT6~) SMCAXT Series(AXT6~)SMC
289税込318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018)SMC
459,800税込505,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
プロセスバルブ (VNA10~) SMCプロセスバルブ (VNA10~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA1
プロセスバルブ (VNB20~) SMCプロセスバルブ (VNB20~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
プロセスバルブ (VNA20~) SMCプロセスバルブ (VNA20~)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2型式VNA2
HRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115V SMCHRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115VSMC
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201A)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
プロセスバルブ (VNB214~) SMCプロセスバルブ (VNB214~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
AXT6 SMCAXT6SMC
269税込296
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)SMC
459,800税込505,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
立型サクションフィルタ FHIAN SMC立型サクションフィルタ FHIANSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202A)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101A)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
V Series(VNH133A) SMCV Series(VNH133A)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数(3) 2ポート材質(シール)(A) NBRシールバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaバルブサイズ1
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214A)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211A)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
立型リターンフィルタ FHBAN SMC立型リターンフィルタ FHBANSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC204A) SMCVNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC204A)SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
型式VNC2材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
プロセスバルブ (VNA111A-~) SMCプロセスバルブ (VNA111A-~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
プロセスバルブ (VNA211~) SMCプロセスバルブ (VNA211~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA2弁形式(1) N.C.
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
AC Series(AC50A) SMCAC Series(AC50A)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS012 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS012SMC
539,800税込593,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
AC Series(AC60A) SMCAC Series(AC60A)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
管接続口径1
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS018 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS018SMC
599,800税込659,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
真空パッド ZP2V SMC真空パッド ZP2VSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
SS5Y5-20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 SMCSS5Y5-20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、CE対応品:(-) なしねじの種類(-) Rc
F Series(FHBAN) SMCF Series(FHBAN)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷