・フッ素に強い。
・アウトガスが少ない。
・重金属汚染が少ない。
1個
¥33,980
税込¥37,378
21日以内出荷
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB7
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB7
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ50mm
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径2
ボディサイズ50
空気流量(L/min)500
基準露点温度(℃)(-)-20
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(-) -20
空気流量(L/min)500
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
型式VNB5
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNB5
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
用途付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ)
ボディサイズ30mm
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
関連キーワード
1
2
次へ