カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,472)
  • 油圧機器・油圧ホース(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • イトーキ(1,007)
  • YAMAHA(ヤマハ)(275)
  • MAZDA(マツダ)(219)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(193)
  • 常磐精工(110)
  • CKD(77)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • 水本機械製作所(51)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • 摂津金属工業(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 黒田精工(36)
  • omron(オムロン)(34)
  • 大阪魂(31)
  • 三菱電機(29)
  • KOA(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(911)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B2W」の検索結果

4,565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングエルボユニオン KQB2W SMCロングエルボユニオン KQB2WSMC
719税込791
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W06) SMCKQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W06)SMC
859税込945
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W07) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W07)SMC
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W08) SMCKQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W08)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン型式KQB2W08-G03
KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W10) SMCKQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W10)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン型式KQB2W10-G04
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W13) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W13)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W11) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W11)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W09) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W09)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W03) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W03)SMC
799税込879
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W01) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W01)SMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
819税込901
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CFSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から50日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
薄形シリンダ CDQ2WB25 SMC薄形シリンダ CDQ2WB25SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB20 SMC薄形シリンダ CDQ2WB20SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMCISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~)SMC
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~)SMC
309税込340
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2WB32 SMC薄形シリンダ CDQ2WB32SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM Series(CM2WB20) SMCCM Series(CM2WB20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WB20) SMCCD Series(CDM2WB20)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WB25) SMCCD Series(CDM2WB25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L) SMCZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L)SMC
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
CD Series(CDM2WB32) SMCCD Series(CDM2WB32)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L) SMCZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L)SMC
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CM Series(CM2WB32) SMCCM Series(CM2WB32)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC
409税込450
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
バルブ付エアシリンダ CDV3TN40 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3TN40SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB25SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB20SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DMZ~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DZ~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCZ~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DCZ~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W16) SMCKQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W16)SMC
3,398税込3,738
1個
41日以内出荷
形状ロングエルボユニオン型式KQB2W16-G03
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB20SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WB200 SMC薄形シリンダ CDQ2WB200SMC
71,980税込79,178
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...