カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ミツビシ(525)
  • MAZDA(マツダ)(321)
  • オカムラ(岡村製作所)(271)
  • KANA(片山チエン)(225)
  • MV AGUSTA(176)
  • brembo(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • トヨタ(64)
  • ホンダ(62)
  • 旭精工(46)
  • 旭計器工業(45)
  • CKD(43)
  • FYH(日本ピローブロック)(43)
  • ハンマーキャスター(41)
  • エスコ(40)
  • ニッサン(34)
  • ビーエム機器(33)
  • 東洋バルヴ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B78」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
999税込1,099
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
999税込1,099
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CDQ2B80-78 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-78SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B32-78 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-78SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)78磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-78DMZ) SMCCD Series(CDQ2B32-78DMZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B100-78 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-78SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
999税込1,099
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF60 SMCエアフィルタ AF-A AF60SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
MY Series(MY3B40-16B) SMCMY Series(MY3B40-16B)SMC
809税込890
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
MY2Hシリーズ MY2H16用部品 SMCMY2Hシリーズ MY2H16用部品SMC
639税込703
1個
9日以内出荷
1.ダストシールバンド(スチールのベルト) 2.グリースパック(20g)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
MY Series(MY3B25-16B) SMCMY Series(MY3B25-16B)SMC
769税込846
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-78~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-78~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-78 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-78SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動標準ストローク(mm)78
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-78AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-78AZ)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)78クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-78Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-78Z)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)78クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-78DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-78DMZSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-78DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-78DZSMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-78DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-78DZSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-78DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-78DCMZSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-78DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-78DZSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-78DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-78DZ)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-78DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-78DCZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-78DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-78DMZ)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-78DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-78DMZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-78AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-78AZSMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)78形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-78Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-78Z)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)78形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-78Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-78ZSMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)78形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY50B)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY40B)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-7~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-7~)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ100B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ100B)SMC
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFD100B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFD100B)SMC
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)785チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付SMC
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)