カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(195)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(38)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • 永大産業(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • アクリサンデー(16)
  • (16)
  • ニッサン(14)
  • StarTech.com(14)
  • Festo(14)
  • KTM(14)
  • AUTO-BI(山田辰)(12)
  • イスカル(10)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(8)
  • Raspberry Pi(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BCM」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BCM SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BCMSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
管接続口径(04) 1/2ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構(-) リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-04BCM2 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-04BCM2SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BCM2 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BCM2SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
小型直動3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ SMC小型直動3ポートソレノイドバルブ S070シリーズSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
S Series(S070B) SMCS Series(S070B)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10F2SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10J1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10J1SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P1SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き