カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,538)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(205)
  • エスコ(99)
  • ParkerTAIYO(94)
  • YAGEO(87)
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • ニッサン(60)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • 神保電器(48)
  • KANA(片山チエン)(29)
  • テンパール工業(25)
  • ホンダ(24)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • OWLTECH(オウルテック)(21)
  • TRUSCO(20)
  • 京セラ(15)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN-1」の検索結果

関連キーワード
3,562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN1 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN1SMC
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CD Series(CDG1BN100) SMCCD Series(CDG1BN100)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
3,698税込4,068特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-1~)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS Series(CS1BN140) SMCCS Series(CS1BN140)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS Series(CS1BN160) SMCCS Series(CS1BN160)SMC
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDS1BN160) SMCCD Series(CDS1BN160)SMC
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS1BN125) SMCCD Series(CDS1BN125)SMC
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS Series(CS1BN125) SMCCS Series(CS1BN125)SMC
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS Series(CS1BN180) SMCCS Series(CS1BN180)SMC
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド
真空パッド ZP2V SMC真空パッド ZP2VSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
CD Series(CDS1BN140) SMCCD Series(CDS1BN140)SMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN100)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(N) ラバークッション
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BN100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BN100SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
CD Series(CDS1BN180) SMCCD Series(CDS1BN180)SMC
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1BN100 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1BN100SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDS1BN180TF) SMCCD Series(CDS1BN180TF)SMC
76,980税込84,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS Series(CS1BN160TF) SMCCS Series(CS1BN160TF)SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-0~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-0~)SMC
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)0磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-985 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-985SMC
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)985形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN140 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN140SMC
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プロセスバルブ (VNB20~) SMCプロセスバルブ (VNB20~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDS1BN125TF) SMCCD Series(CDS1BN125TF)SMC
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN180-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN180-~)SMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN180SMC
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN140SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-570 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-570SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)570形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN140-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN140-~)SMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN160SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN140-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN140-~)SMC
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-800SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37BSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN100SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-520J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-520JSMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)520形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-8~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-8~)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...