カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,554)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(79)
  • 富士電機(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ホンダ(7)
  • 島津製作所(6)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • コクヨ(2)
  • CKD(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 山本科学工具研究社(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • アイメックス(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • SecuSTATION(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(352)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BW32」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
829税込912
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
739税込813
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
その他(MY40-16~) SMCその他(MY40-16~)SMC
689税込758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
MB Series(MBW32Z) SMCMB Series(MBW32Z)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
MY20-16BW SMCMY20-16BWSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16BW SMCMY63-16BWSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16BW SMCMY50-16BWSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY40-16BW SMCMY40-16BWSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
649税込714
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
その他(MY25-16~) SMCその他(MY25-16~)SMC
689税込758
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY25-16BW SMCMY25-16BWSMC
689税込758
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
その他(MY10-16~) SMCその他(MY10-16~)SMC
649税込714
1個
11日以内出荷
MY32-16BW SMCMY32-16BWSMC
569税込626
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
その他(MY16-16~) SMCその他(MY16-16~)SMC
649税込714
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
その他(MY20-16~) SMCその他(MY20-16~)SMC
649税込714
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
I Series(IDF-KBW32AAG) SMCI Series(IDF-KBW32AAG)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-240-H7BW~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-240-H7BW~)SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)240
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-240-H7BW~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-240-H7BW~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)240作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7BW
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
MG Series(MGPM32-25AZ) SMCMG Series(MGPM32-25AZ)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-150Z)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MG Series(MGPM32-50AZ) SMCMG Series(MGPM32-50AZ)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-150AZ) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-150AZ)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~)SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
...