カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(852)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(22)
  • KANA(片山チエン)(679)
  • オカムラ(岡村製作所)(661)
  • BIGM(丸山製作所)(485)
  • MAZDA(マツダ)(471)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(259)
  • メディアカバーマーケット(207)
  • エスコ(199)
  • 大阪魂(185)
  • YAMAHA(ヤマハ)(142)
  • オザック精工(111)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(106)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • CKD(77)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(74)
  • ホンダ(74)
  • イマオコーポレーション(73)
  • スバル(68)
  • SAMTEC(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D23」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
854件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(L~) SMCその他(L~)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
SF Series(SF4-3D~) SMCSF Series(SF4-3D~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
SF Series(SF4-5D~) SMCSF Series(SF4-5D~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
無線システム SMC無線システムSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスピードコントローラ ASD SMCデュアルスピードコントローラ ASDSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
SF Series(SF4-1D~) SMCSF Series(SF4-1D~)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温油用
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMCシリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233) SMCVXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
SF4-4D SMCSF4-4DSMC
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用
LE-D SMCLE-DSMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
SF4-1D SMCSF4-1DSMC
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SF Series(SF4-6D~) SMCSF Series(SF4-6D~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
パイロット電磁弁 SMCパイロット電磁弁SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル
SF Series(SF4-4D~) SMCSF Series(SF4-4D~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
SF Series(SF4-2D~) SMCSF Series(SF4-2D~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
SF4-B SMCSF4-BSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
10-AS SMC10-ASSMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
SF4-6D SMCSF4-6DSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
SF4-7D SMCSF4-7DSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
SF4-2D SMCSF4-2DSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2D~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2D~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CD Series(CDQ2D50-23DZ) SMCCD Series(CDQ2D50-23DZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)23タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-23D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-23D~)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)23磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV2000コネクタ取出方向横向き
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235)SMC
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-23D) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-23D)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)23ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
...