カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- DEUTSCH(28)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 修理(28)
- 東芝(17)
- DBLTACT(11)
- DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)(11)
- エレコム(9)
- カツイチ(9)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
- Merck(メルクミリポア)(8)
- ロジクール(8)
- サンワサプライ(7)
- 京セラ(6)
- ニデックドライブテクノロジー(6)
- STMicro(6)
- アズワン(5)
- サンディスク(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「DTM」の検索結果
特価

水用デジタルフロースイッチ PF3W72
SMC¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から37日以内出荷3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W70
SMC¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。定格流量(L/min)0.5~4
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)
SMC¥59,980税込¥65,9781個20日以内出荷形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4