カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(140)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(85)
  • 椿本チエイン(55)
  • NTN(エヌティーエヌ)(47)
  • YAGEO(41)
  • スズキ(31)
  • KHK(小原歯車工業)(30)
  • ホンダ(30)
  • トヨタ(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • FYH(日本ピローブロック)(26)
  • KEMET(26)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • ニッサン(22)
  • 旭精工(19)
  • MSTコーポレーション(19)
  • ノーブランド(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「F210」の検索結果

378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-210A~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-210A~)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)210作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
L Series(LVM105R) SMCL Series(LVM105R)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)5
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM10R3 SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM10R3SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
ロック付シリンダ CLSD1 SMCロック付シリンダ CLSD1SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32TF SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32TFSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-210) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F140-210)SMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)210磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-210) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-210)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)210磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-210AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-210AZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(2) コネクタ横向き
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M32TF) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M32TF)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MG Series(MGPL50TF) SMCMG Series(MGPL50TF)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-210Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-210ZSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-210) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F160-210)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)210リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-210Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-210Z)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
MG Series(MGPM63TF) SMCMG Series(MGPM63TF)SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
25A-S SMC25A-SSMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM105R SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM105RSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F2) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F2)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-210AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-210AZ)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Y3-50F SMCSS5Y3-50FSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-12F2) SMCS Series(SS5Y3-12F2)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き