カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • メカニカル部品(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 堀内機械(169)
  • ニッセイ(34)
  • FSC(24)
  • omron(オムロン)(19)
  • 日東工器(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • ハンマーキャスター(13)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 日東工業(9)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
  • エフコン(9)
  • アズワン(8)
  • 工進(8)
  • 千代田通商(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • GEMS SENSORS(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FS-100」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR Series(CRA1FS100) SMCCR Series(CRA1FS100)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
CQ Series(CQ2FS100) SMCCQ Series(CQ2FS100)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TF)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°クッション(-) なし(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)100
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TN) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TN)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°クッション(C) エアクッション付(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FS100TN SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FS100TNSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
寸法(mm)100鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100TN SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100TNSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(S) 片軸ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100TF SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100TFSMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100TN) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100TN)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
669税込736
1個
当日出荷から11日以内出荷
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FS SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FSSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S100~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S100~)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズFS SMC薄形シリンダ CQ2シリーズFSSMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2FS SMC薄形シリンダ CDQ2FSSMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC冷凍式エアドライヤ IDF10SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2F SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2FSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
ものさしくん (CE1G20-100~) SMCものさしくん (CE1G20-100~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1D20-100~) SMCものさしくん (CE1D20-100~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1L32-100~) SMCものさしくん (CE1L32-100~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1L20-100~) SMCものさしくん (CE1L20-100~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1L12-100~) SMCものさしくん (CE1L12-100~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1F20-100~) SMCものさしくん (CE1F20-100~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1F12-100~) SMCものさしくん (CE1F12-100~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1B32-100~) SMCものさしくん (CE1B32-100~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1B20-100~) SMCものさしくん (CE1B20-100~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1D32-100~) SMCものさしくん (CE1D32-100~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1B12-100~) SMCものさしくん (CE1B12-100~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1G32-100~) SMCものさしくん (CE1G32-100~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100