カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • 旭精工(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • アライドテレシス(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ELPA(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • タンガロイ(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • オンダ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FS320」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3201R) SMCVFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3201R)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200RSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3201) SMCVFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3201)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
V Series(VFS3200) SMCV Series(VFS3200)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
V Series(VFS3200R) SMCV Series(VFS3200R)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3220) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3220)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
AS Series(AS3201FS3) SMCAS Series(AS3201FS3)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FSSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS3201FSG) SMCAS Series(AS3201FSG)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS3201FS2) SMCAS Series(AS3201FS2)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(2) 90°
AS Series(AS3201FS1) SMCAS Series(AS3201FS1)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-200 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-200SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-200B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-200B)SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-200) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-200)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-200 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-200SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-200) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-200)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-200B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-200BSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320RSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220RSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320R) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320R)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3220R) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3220R)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-20NBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-20NBXSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-20NAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-20NAXSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-200NAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-200NAXSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなしポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-200CBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-200CBXSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-20CAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-20CAXSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-200CAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-200CAXSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8
L Series(LEFS32A-200N) SMCL Series(LEFS32A-200N)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-120CBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-120CBXSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)120ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-120CAX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-120CAXSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)120ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)