カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 近藤製作所(204)
  • NTB(25)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • FSC(16)
  • TOKIO(藤沢工業)(15)
  • SIEMENS(15)
  • TRUSCO(13)
  • 神保電器(13)
  • 日東工業(11)
  • ナイキ(10)
  • エレコム(8)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • イスカル(6)
  • 島津製作所(6)
  • FSA(6)
  • SK11(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FSB」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブ (KFS~) SMCスリーブ (KFS~)SMC
529税込582特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
579税込637
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から50日以内出荷
真空パッド (ZPT32F~) SMC真空パッド (ZPT32F~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド (ZPT20F~) SMC真空パッド (ZPT20F~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド (ZPT10F~) SMC真空パッド (ZPT10F~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230F) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230F)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212FSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-HSMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-FSMC
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPT50F~) SMC真空パッド (ZPT50F~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
エアシリンダ用オートスイッチ D-G SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-GSMC
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F7SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
その他(ZZM~) SMCその他(ZZM~)SMC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
真空パッド (ZPT16F~) SMC真空パッド (ZPT16F~)SMC
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232F) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232F)SMC
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(F) C37
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールドSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
Z Series(ZZM) SMCZ Series(ZZM)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
K Series(KFSB) SMCK Series(KFSB)SMC
1,398税込1,538
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-8
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2BSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc口径1/2
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-15Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-15ZSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
真空パッド (ZPT25F~) SMC真空パッド (ZPT25F~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド (ZPT13F~) SMC真空パッド (ZPT13F~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
黄銅スリーブ KFSB SMC黄銅スリーブ KFSBSMC(1件のレビュー)
980税込1,078
1袋(10個)
11日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状黄銅スリーブ
真空パッド (ZPT40F~) SMC真空パッド (ZPT40F~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
CD Series(CDA2L40-5) SMCCD Series(CDA2L40-5)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-300Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
MRQ - ロータリシリンダ(MRQBS40) SMCMRQ - ロータリシリンダ(MRQBS40)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
V Series(VV727) SMCV Series(VV727)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb