カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(489)
  • 油圧機器・油圧ホース(241)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(17)
  • ホンダ(4,055)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,031)
  • SUS(エスユーエス)(675)
  • MAZDA(マツダ)(440)
  • IKO(日本トムソン)(426)
  • エスコ(358)
  • 三菱ふそう(350)
  • KTM(218)
  • メディアカバーマーケット(213)
  • BMW(186)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(184)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(183)
  • イスカル(161)
  • YAMAHA(ヤマハ)(156)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(154)
  • Festo(137)
  • スバル(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GF」の検索結果

730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1GF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1GFSMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~)SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GF160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GF160SMC
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GF125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GF125SMC
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)120形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2GF100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2GF100)SMC
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)140作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2GF100) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2GF100)SMC
53,980税込59,378
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243GF SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243GFSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1GF125) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1GF125)SMC
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1GF160) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1GF160)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0GF SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0GFSMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1GF140) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1GF140)SMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)720タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CN Series(CNA2GF50TN) SMCCN Series(CNA2GF50TN)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)609
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GF~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GF~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2GF50) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2GF50)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GF SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GFSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2GF50TF) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2GF50TF)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2GF50TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2GF50TFSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TF) G
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF80) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF80)SMC
21,980税込24,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2GF63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2GF63SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF40) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF40)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF63) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF63)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2GF100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2GF100SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF100) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2GF100)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24SMC(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
その他(VFM~) SMCその他(VFM~)SMC(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から11日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232GSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C)SMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX234G SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX234GSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
...