カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(348)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(126)
  • CKD(81)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • 日伸理化(31)
  • プロテック(31)
  • エスコ(29)
  • ハリケーン(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • ニッサン(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 富士電機(15)
  • RS PRO(13)
  • 三木プーリ(11)
  • M&H(11)
  • YKK AP(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • カナテクス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(279)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H4V」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)SMC
60,980税込67,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA2~)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15Z)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA50~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA50~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20H~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20H~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10H~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10H~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲各揺動端±3°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA3~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA3~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
V Series(V111) SMCV Series(V111)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-75RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-75RZSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CD Series(CDJ2KB10) SMCCD Series(CDJ2KB10)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15Z)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-80Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-80Z)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
AFF - メインラインフィルタ SMCAFF - メインラインフィルタSMC
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H4~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H4~SMC
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H4~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H4~SMC
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H4~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H4~SMC
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H4~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H4~SMC
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)1.0(高圧)