カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(270)
  • ホンダ(57)
  • RS PRO(39)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • パール金属(22)
  • エスコ(18)
  • CKD(16)
  • Dell Technologies(13)
  • 千代田通商(12)
  • コーコス信岡(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • 北川鉄工所(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 岩崎電気(6)
  • 仁礼工業(6)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HB8」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
・IO-Link仕様追加・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定!・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-8~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-8~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~SMC
97,980税込107,778
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HB80C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HB80C)SMC
65,980税込72,578
1個
29日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80BSMC
66,980税込73,678
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HBSMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HB80B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HB80B)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80CSMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB80C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB80CSMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HB~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HB~)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
62,980税込69,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB80B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB80B)SMC
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 CHD2HB SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 CHD2HBSMC
57,980税込63,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~)SMC
55,980税込61,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB80BSMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB80C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB80C)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDM2HB25) SMCCD Series(CDM2HB25)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN250SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-100HB SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-100HBSMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B180SMC
95,980税込105,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN140SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN200SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-200HB SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-200HBSMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMCCS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形SMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-200HB SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-200HBSMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-200HB SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-200HBSMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F180SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-100HB SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-100HBSMC
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-100HB SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-100HBSMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-75HB SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-75HBSMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75HB SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75HBSMC
64,980税込71,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CM Series(CM2HB32) SMCCM Series(CM2HB32)SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2HB20) SMCCD Series(CDM2HB20)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド