722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZM Series(ZM131HT-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(T)NPTF 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(13)1.3 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MY Series(MY2HT25TFG) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ZM Series(ZM101HT-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(T)NPTF 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(10)1.0 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷


S Series(SY3200HT) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZM Series(ZM071HT-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(T)NPTF 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(07)0.7 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


S Series(SY5200HT) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S Series(SY3230HT) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-4~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

S Series(SY3A00HT) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





ZM Series(ZM103HT-A5LZ~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(T)NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.) 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(10)1.0 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-3~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)









真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HT SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(T) NPTF 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 オーダーメイド仕様標準
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100HT SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZM105HT-K5LOZ-E55 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105HT SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用) ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付 ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(10) 1.0 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ZM053HT-A5LZ ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053HT) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m ねじの種類(T)NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.) 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 ノズル径(Φmm)(05)0.5 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷


真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HT SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(T) NPTF 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051HT) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(T)NPTF 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 ノズル径(Φmm)(05)0.5 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053HT SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用) ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200HT SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • htのり