カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(965)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,210)
  • ホンダ(540)
  • BIGM(丸山製作所)(495)
  • スバル(490)
  • オカムラ(岡村製作所)(412)
  • マルヤス電業(359)
  • SK(新潟精機)(223)
  • エスコ(203)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(198)
  • ニッサン(179)
  • TAKEGAWA(武川)(141)
  • SOURIAU(136)
  • VIBRA(新光電子)(131)
  • HJC(エッチジェイシー)(124)
  • XP POWER(121)
  • KITACO(103)
  • C’ultiva(カルティバ)(100)
  • A&D(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JC」の検索結果

関連キーワード
971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC50) SMCJC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC50)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
JC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC32) SMCJC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC32)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
JC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC25) SMCJC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC25)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC20 SMCフローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC20SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。
フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC63 SMCフローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC63SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。
フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC30 SMCフローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC30SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。
フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC40 SMCフローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC40SMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ16) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ16)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)SMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2
標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ12) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ12)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12 SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水用
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ80) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ40) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ40)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ32) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ32)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22 SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水用
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ20) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ20)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ25) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ25)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ63) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ63)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ50) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ50)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
V Series(VXN) SMCV Series(VXN)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ12 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ12SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ32 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ32SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ25 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ25SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(D) C37
J Series(JCQA32) SMCJ Series(JCQA32)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
J Series(JCQA25) SMCJ Series(JCQA25)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
J Series(JCQA40) SMCJ Series(JCQA40)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
J Series(JCQA16) SMCJ Series(JCQA16)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から11日以内出荷
保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
関連キーワード
...